Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grafit 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grafit 60
SLV Grafit 60
SLV Grafit 60
SLV Grafit 60
SLV Grafit 60
SLV Grafit 60
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99053744
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Die aus Aluminiumprofil gefertigte Standleuchte GRAFIT 60 überzeugt durch ihren besonderen Effekt. Die Leuchtenschirme bestehen aus einem satinierten Acryl in grauer Rauchglasoptik, die im eingeschalteten Zustand jedoch verschwindet. Durch Schutzart IP44 ist Sie für den Außenbereich bestens geeignet. Die GRAFIT Familie beinhaltet des weiteren Wandleuchten und Poles in unterschiedlichen Höhen. Neben den runden Formen sind auch eckige Modelle erhältlich. Alle Varianten können über E27 Leuchtmittel in individueller Lichtfarbe ausgestattet werden. Die Poles sind durch das offene Kabelende universell einsetzbar. Zur einfachen Montage ist optional ein Erdspieß verfügbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Anschlusswert
11 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produkttyp
Ballard lighting
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Beste Verwendung
Flächenbeleuchtung
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1658 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,65*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,09*
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,08*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,27*
Zubehör
SLV
228730
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.