Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsencrimpzange PEW 8.185 für 0,08 - 16,0 mm², brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülsencrimpzange PEW 8.185 für 0,08 - 16,0 mm², brüniert
Aderendhülsencrimpzange PEW 8.185 für 0,08 - 16,0 mm², brüniert
Verarbeitung von Twin-Aderendhülsen bis max. 2 x 6 mm2 / 2 x AWG 8
Arbeitsbereich umschaltbar 610 185 3
Vierkant-Crimpform – Automatische Einstellung bis max. 16 mm2 / AWG 6
Ideale Anpassung an unterschiedlichste Klemmenformen
Aderendhülsencrimpzange PEW 8.185 für 0,08 - 16,0 mm², brüniert
Artikel-Nr.:
     CK77V-6101853
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6101853
EAN/GTIN:
     4049002104251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
  • seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges (entriegelbar)
  • Ausführung brüniert
  • Federstahl, spezialvergütet
  • ergonomische 2K-Griffe
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
610 185 3
EAN:
4049002104251
Gewicht:
422 g
Abmessung:
180 mm
Ausführung:
brüniert
Anzahl der Nester:
1
Aderendhülsen:
0,08 – 16,0 mm² / AWG 28 – 6
Twin-Aderendhülsen:
2x 0,25 – 6,0 mm² / 2x AWG 22 – 8
Crimpflächen:
4 profilierte Crimpflächen
Kontakteinführung:
Seiteneinführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
610901
ab € 181,46*
Zubehör
Rennsteig
610921
ab € 154,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.