Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 6 für TE - Micro Timer, mit Kontaktaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 6 für TE - Micro Timer, mit Kontaktaufnahme
Crimpzange PEW 6 für TE - Micro Timer, mit Kontaktaufnahme
Artikel-Nr.:
     CK77V-61600331
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     61600331
EAN/GTIN:
     4049002025945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • entwickelt für konstruktiv kleine Verbinder im Crimpbereich 0,03 – 2,5 mm² / AWG 32-14
  • Crimpdruck werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Kontaktaufnahmen aus Metall zur exakten Positionierung von Verbinder und Kabel
  • kleine, kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
616 003 3 1
EAN:
4049002025945
Gewicht:
363 g
Abmessung:
190 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
0,2 – 0,5 mm² / 0,35 – 0,75 mm² / 0,5 – 1,0 mm²
Verbinder:
TE – Micro Timer
Anzahl der Nester:
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.