Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 9 für Schrumpfschlauchverbinder 0,5 - 6,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 9 für Schrumpfschlauchverbinder 0,5 - 6,0 mm²
Crimpzange PEW 9 für Schrumpfschlauchverbinder 0,5 - 6,0 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-619060-33
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     619060-33
EAN/GTIN:
     4049002028441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
  • optimiertes Zangensortiment für Installationsprofis
  • hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
  • garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
  • kompakte, leichte Bauweise
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
619 060-3 3
EAN:
4049002028441
Gewicht:
530 g
Abmessung:
215 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 4,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm²
Verbinder:
Schrumpfschlauchverbinder
Anzahl der Nester:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.