Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange PEW 16 für Stoßverbinder und isolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange PEW 16 für Stoßverbinder und isolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm²
Crimpzange PEW 16 für Stoßverbinder und isolierte Verbinder 0,5 - 10,0 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-62610713
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62610713
EAN/GTIN:
     4049002111143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • Komplettzangen für wichtige Anwendungsgebiete im Service-Bereich
  • besonders geeignet für häufiges Vercrimpen von größeren Kontakten
  • reduzierte Handkraft durch effiziente Hebelübersetzung
  • Ein- und Zweihandbedienung möglich
  • nachstellbarer Crimpdruck
  • Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
626 1071 3
EAN:
4049002111143
Gewicht:
620 g
Abmessung:
250 mm
Ausführung:
brüniert
Kapazität:
0,5 – 1,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm² / 6,0 – 10,0 mm²
Verbinder:
Stoßverbinder und unisolierte Verbinder
Anzahl der Nester:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.