Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     467-FRANHM3099
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM30 99
EAN/GTIN:
     4016946061551
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 800 g. Durchmesser: 32 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Durchmesser:
32
Tragfähigkeit:
800
Farbe:
sortiert
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
165
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,32*
1 Tag
260
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,44*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,69*
1 Tag
260
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 3,03*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 3,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
K2109
ab € 292,86*
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 107,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.