Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment 88-teilig, ELORA-WS-2A


Menge:  Satz  
Produktinformationen
WS-2A
WS-2A
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000600201000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000600201000
EAN/GTIN:
     4022989000136
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly

Inhalt:
88 zöllige Werkzeuge AF | siehe PDF-Datei

Ausführung:
passend für Werkzeugschrank ELORA-Nr. 1100L
passend für Werkzeugwagen Buddy ELORA-Nr. 1210-L7, Super Caddy ELORA-Nr. 1220-L7 und L8, ToolJET ELORA-Nr. 1225-L7
passend für Werkzeugkoffer ELORA-Nr. 810-L

Weitere Informationen:
Inhalt:
88 zöllige Werkzeuge AF | siehe PDF-Datei
Gewicht:
14500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 601,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 694,32*
€ 826,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 684,92*
€ 815,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 651,14*
€ 774,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 623,69*
€ 742,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 601,54*
€ 715,83
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1100520001000
ab € 462,10*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 524,68*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,04*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 526,12*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 971,07*
Zubehör
Elora
0800520031000
ab € 30,83*
Zubehör
Elora
0810510031000
ab € 34,42*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.