Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 7, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 7, grün
Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 7, grün
Artikel-Nr.:
     6SDG9-194900
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73007
EAN/GTIN:
     4008198773078
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 730«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 AJKLOT mit Virus, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004 Eigenschaften: • Gutes Feingefühl • Gute Temperaturbeständigkeit • Hohe mechanische Belastbarkeit • Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen • Absolut silikonfrei und lackindifferent Ausführung: • Stulpe • Geraut und velourisiert • AQL (EN 374) 0,65 Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen Material: Nitril Länge: 300–320 mm Stärke: 0,4 ± 0,05 mm Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
7
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
60
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 2,75*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,90*
3 Tage
202
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,05*
1 Tag
270
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,43*
€ 3,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,31*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,30*
Ähnlich
KCL
073008141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.