Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativdrehtafel, 200 x 100 cm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     CM-QV4FD5Y
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC203
EAN/GTIN:
     4016946196857
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Stativdrehtafel. Oberflächenbeschaffenheit: lackiert. Beidseitig beschreibbar. Beschreibung der Besonderheiten: die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Material des Rahmens: Metall. Farbe des Rahmens: hellgrau. Ablageschale vorhanden. Typbezeichnung der Stativform: Zweibeinstativ, 193 cm hoch. Ausführung des Fußes: Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief. Lenkrollen feststellbar. Größe (B x H): 200 x 100 cm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stativdrehtafel
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
beidseitig beschreibbar:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar
Material des Rahmens:
Metall
Farbe des Rahmens:
hellgrau
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ, 193 cm hoch
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen, 67 cm tief
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Breite der Tafel:
200
Höhe der Tafel:
100
Farbe:
weiß
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,98*
€ 364,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 301,33*
€ 358,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,21*
€ 319,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,28*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,76*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,82*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.