Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Earth-it-Aluminium magnetische mobiles Flipchart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Earth-it-Aluminium magnetische mobiles Flipchart Linksansicht
Earth-it-Aluminium magnetische mobiles Flipchart Linksansicht
Earth-it-Aluminium magnetische mobiles Flipchart Vorderansicht
Earth-it-Aluminium magnetische mobiles Flipchart Rückansicht
Earth-it-Aluminium magnetische mobiles Flipchart Detailansicht
Earth-it-Aluminium magnetische mobiles Flipchart Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CM-VH3324B
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     EA4806995
EAN/GTIN:
     5603750506959
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Bi-Office Earth-it-Aluminium magnetische mobiles Flipchart
  • 100 % recyceltes und recycelbares Aluminium
  • Zu 60 % aus recyceltem Material gefertigt
  • Langlebig und robust
Weitere Informationen:
Größe:
70x100 cm
Oberfläche:
Lackierter Stahl
Magnetisch:
Ja
Garantie:
10 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Umweltfreundlich:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,62*
€ 298,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
FL1217507
ab € 21,81405*
Zubehör
Bi-silque
FL0325002
ab € 10,756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.