Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 3p, 2 A - 63 A, Leergehäuse, verriegelbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CNFFY-09980106
Hersteller:
Doepke
Herst.-Nr.:
09980106
EAN/GTIN:
4014712048669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leergehäuse
Sicherungslasttrenner
Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schützen die Anlage vor Überstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan II eignet sich für D01- und D02-Sicherungen. Die Stecktechnik gewährleistet ein gleichzeitiges Trennen aller Phasen, so verhindert die Mechanik der Baureihe große Übergangswiderstände und minimiert thermische Verlustleistungen. Trennschalter dieser Ausführung werden mit Passeinsätzen für Sicherungen bis zu 63 A geliefert. Das Leergehäuse dieser Variante ist verriegelbar. Eigenschaften: geringe Stromwärmeverluste; geeignet für Sicherungen D01 und D02; finger- und handrückensicher; großer Klemmbereich; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen; Hinweise: Alle Leergehäuse werden mit Passeinsätzen geliefert. die Sicherungsstecker bis 63 A aufnehmen können. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten! Sicherungsstecker und Sicherungen sind erhältlich in unseren Sicherungssteckersätzen.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager CNFFY
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
lasttrennschalter 63a 3-polig
,
leergehäuse
,
sicherungslasttrenner d02
,
Tytan
,
Sicherungslasttrennschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke Anschlussklemme für D0-Lasttrenner 3-pol 3x2x35
Doepke
09980140
ab € 20,93*
Zubehör
Doepke Gabelsammelschiene 1p, 990 mm ablängbar, 1 x 25 mm2
Doepke
09980143
ab € 20,11*
Zubehör
Doepke Gabelsammelschiene 1p, 990 mm ablängbar, 1 x 35 mm2
Doepke
09980095
ab € 32,97*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 1p, 990 mm ablängbar, 1 x 16 mm2
Doepke
09980141
ab € 13,46*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 2p, 1020 mm ablängbar, 2 x 35 mm2
Doepke
09980096
ab € 60,39*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 3p, 1050 mm ablängbar, 3 x 16 mm2
Doepke
09980142
ab € 28,93*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 3p, 1050 mm ablängbar, 3 x 25 mm2
Doepke
09980145
ab € 54,67*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 3p, 1050 mm ablängbar, 3 x 35 mm2
Doepke
09980097
ab € 58,85*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 4p, 965 mm ablängbar, 4 x 16 mm2
Doepke
09980093
ab € 55,04*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 4p, 965 mm ablängbar, 4 x 35 mm2
Doepke
09980098
ab € 104,11*
Zubehör
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, blau
Doepke
09980136
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, gelb
Doepke
09980138
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, grün
Doepke
09980137
ab € 6,14*
Zubehör
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, rot
Doepke
09980139
ab € 6,13*
Zubehör
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, sw
Doepke
09980135
ab € 5,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen