Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundb. D200x 30 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundb. D200x 30 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D200x 30 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Rundb. D200x 30 B31,75+Ad. gw-STD030 PRO
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9902566162
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902566162
EAN/GTIN:
     4013349322845
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

Mehrreihige Rundbürste mit gewelltem Draht in Industriequalität zur Aufnahme auf stationäre Maschinen.

  • Aggressive Ausführung
  • TÜV-Süd zertifiziert (Sicherheit geprüft, Produktion überwacht)
  • Größerer Körper, daher mehr Drahtspitzen zeitgleich im Einsatz
  • Hohe Drahtdichte
  • Universeller Einsatz durch beiliegende Bohrungsreduzierungsstücke: Ø75-125 mm: 1/2", 5/8", 20 mm Ø150-200 mm: 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8", 1", 1 1/4"

Anwendung: Z.B. auf Werkbankschleifer oder Tischentgratern zum Entrosten, Entlacken, Reinigen, Aufrauen oder Entgraten.

Zur Anwendung auf: Guss, Gesintertes Metall, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Arbeitsbreite:
30 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
38 mm
Bohrung Ø:
31.75 mm
RPM max.:
4500
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste osborn, rundbürste
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902511162
ab € 12,99*
Ähnlich
Osborn
9902544362
ab € 27,08*
Ähnlich
Osborn
9902543543
ab € 69,39*
Ähnlich
Osborn
9902544193
ab € 25,48*
Ähnlich
Osborn
9902554362
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.