Ringschrauböse R 88133 Typ 1 40x 20(5,2/7) Stahl galv.verz. 100 Stück Artikel 88133 Stahl Typ 1 galvanisch verzinkt Ringschraubösen Typ 1 · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 40 x 20(5,2/7) VE=...
Edelstahl-Ringschrauben GN 581.5 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlosse...
DIN580 M48 verzinkt Ringschraube mit CE Kennzeichnung Ringschrauben werden oftmals als Befestigungspunkte verwendet. Dazu die Schraube in ein entsprechendes Gewinde vollständig einschrauben undvorz...
Ringschraube DIN 580 M27 C 15 E galv.verz. 1 Stück DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppe...
Ringschrauböse R 88133 Typ 1 50x 14(3,9/6) Stahl galv.verz. 100 Stück Artikel 88133 Stahl Typ 1 galvanisch verzinkt Ringschraubösen Typ 1 · mit Holzschrauben-Gewinde - Abmessung: 50 x 14(3,9/6) VE=...
Folgende Anwendungsrichtlinien für Edelstahl-Ringschrauben DIN 580 sind, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten: Die Ringschraube muss voll eingedre...
Edelstahl-Ringschrauben GN 581.5 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlosse...