Außen-Abfallbehälter mit Pfosten, Volumen 40 l, HxØ 1450 x 365 mm, anthrazit. Design-Rundbehälter am Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben. Besonders leichte Entleerung des Beh...
Deckel zu Abfalltonnen · Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die Dauerbea...
2092.1RAL5010 Der Mülltonnen-Entleerer für Gabelstapler wird zum Abkippen von Haushaltsmülltonnen eingesetzt. 2 Haken fixieren die Mülltonne an das Gerät. Mit Kettensicherung gegen ungwolltes Abkip...
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, Schwingdeckel aus Edelstahl 18/10 mit unempfindlicher, kratzfester Oberflächenstruktur, Bodenrand mit Gummiring, schwere Qualität...
Abfalltonne Boden Inhalt 1 x 100 l Höhe x Breite x Tiefe 800 x 525 x 505 mm Für den Innen- und Außenbereich geeignet Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell komplett umklappbar Einfache Entle...
Außen-Abfallbehälter, Volumen 70 l, HxBxT 1000 x 475 x 340 mm, anthrazit, inkl. Ascher. Sehr stabiler Stand-Abfallbehälter. Vandalismus hemmend. Mit Bodenplatte zum Aufschrauben. Ergonomische Entna...
Deckel zu Abfalltonnen · Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die Dauerbea...
2092.1RAL2004 Der Mülltonnen-Entleerer für Gabelstapler wird zum Abkippen von Haushaltsmülltonnen eingesetzt. 2 Haken fixieren die Mülltonne an das Gerät. Mit Kettensicherung gegen ungwolltes Abkip...
Tretabfallbehälter, rollbar, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend poliert, ausstattbar mit handelsüblichen Mülltüten, Deckel fällt eigenständig zu, extra schwere Qualität, Durchmesser: 40 cm, Höhe auß...
Abfalltonne Boden Inhalt 1 x 100 l Höhe x Breite x Tiefe 800 x 525 x 505 mm Für den Innen- und Außenbereich geeignet Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell komplett umklappbar Einfache Entle...
Außen-Abfallbehälter, Volumen 70 l, HxBxT 1000 x 475 x 340 mm, anthrazit. Sehr stabiler Stand-Abfallbehälter. Vandalismus hemmend. Mit Bodenplatte zum Aufschrauben. Ergonomische Entnahme des Einsat...
Schwerlasträder 20,3 cm für leichte Mobilitat, auch über Stufen. Der fest angebrachte Scharnierdeckel schließt dicht, schwingt nach hinten und rastet ein. Eingearbeitetes Achsengehäuse für zusätzli...
Die Marshal®-Classic-Abfalleimer von Rubbermaid Commercial mit Fixierbändern verfügen über einen gewölbten und texturierten Aufsatz. Der Marshal®-Classic-Abfallbehälter von Rubbermaid Commercial is...