LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur,...
LED-Treiber LC28/300-7 #28003715Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör), Baut automatisch ein drahtloses Kommunikati...
LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-LP, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, ...
LED-Treiber LC30W700mAfixCCSNCFixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsstrom 700 mA, Max. Ausgangsleistung 30 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Für...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-40/220-240/1A0-NFC-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur,...