LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220-240/1A4-NFC-LP, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, m...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-50/220…240/1A4-NFC-TW, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, m...
LED-Treiber, Typ=OT-600/220-240/-2A1-2DIM-P7-AUX12, Ausgangsspannung DC max.=343 V, Ausgangsspannung DC min.=225 V, Ausgangsstrom=2.1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperat...