LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-BL-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur,...
LED-Treiber, Typ=OT-WI-40/220-240/1A0-NFC-CA-LP, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, ...
Mean Well PWM-60-12KN LED-Treiber Konstantspannung 60W 5A 12 V/DC dimmbar, Montage auf entflammbaren Oberflächen, Möbelzulassung Konstantspannung 12 V/DC 5 A Die Netzteile der PWM-KN-Serie bieten e...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-35/220..240/1A0-NFC-TW, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=15 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur,...
LED-Treiber, Typ=OT-400/220-240/-1A4-2DIM-P7-AUX12, Ausgangsspannung DC max.=380 V, Ausgangsspannung DC min.=247 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperat...