Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Sitzwegeventil

  Sitzwegeventil  (3.243 Angebote unter 29.266.614 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sitzwegeventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sitzwegeventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
WEGESITZVENTIL M-3SED6UK1X/350CG24K4 (2 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich,Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol, Direktbetätigt Sitzventil
Bosch Rexroth
R900223676
ab € 403,62*
pro Stück
 
 Stück
Sitzventil, direktgesteuert, 74.001 (1 Angebot) 
Sitzventile direktgesteuert Typ Kuhnke 74.00. Speziell für den Einsatz in Schalttafeln und Betätigungseinrichtungen; Druckbereich: 0 bis 12 bar, Nennweite: 2,0 mm, Funktion: 3/2-Wege, Material Gehä...
Kendrion Kuhnke
74.001
ab € 65,53*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SED10CK1X/350CG24N9K4 (2 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Verriegelter Anschluss abgedichtet Direktbetätigt Sitzventil
Bosch Rexroth
R900086685
ab € 491,43*
pro Stück
 
 Stück
8203055971 WSM06020W-01-C-N-24DG (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Typ: WSM06020W Kolbenposition: nicht überwacht Maximaler Betriebsdruck bar: 250 Hauptanschlüsse: 2 Umgebungstemperaturbereich: -30 bis +100 Leckage: leckölfrei Elektrische...
HYDAC
3055971
ab € 112,52*
pro Stück
 
 Stück
Sitzventil, direktgesteuert, 74.002 (1 Angebot) 
Sitzventile direktgesteuert Typ Kuhnke 74.00. Speziell für den Einsatz in Schalttafeln und Betätigungseinrichtungen; Druckbereich: 0 bis 12 bar, Nennweite: 2,0 mm, Funktion: 3/2-Wege, Material Gehä...
Kendrion Kuhnke
74.002
ab € 65,69*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SED10UK1X/350CG24N9K4 (2 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Verriegelter Anschluss abgedichtet Direktbetätigt Sitzventil
Bosch Rexroth
R900051053
ab € 490,91*
pro Stück
 
 Stück
Sitzventil, direktgesteuert, 74.003 (1 Angebot) 
Sitzventile direktgesteuert Typ Kuhnke 74.00. Speziell für den Einsatz in Schalttafeln und Betätigungseinrichtungen; Druckbereich: 0 bis 12 bar, Nennweite: 2,0 mm, Funktion: 3/2-Wege, Material Gehä...
Kendrion Kuhnke
74.003
ab € 45,93*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SED6CK1X/350CG24N9K4 (3 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich,Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol, Direktbetätigt Sitzventil Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Bosch Rexroth
R900052392
ab € 255,46*
pro Stück
 
 Stück
Sitzventil, mechanisch, 46.000 (1 Angebot) 
Mechanische Sitzventile Typ Kuhnke 46.00. Einsetzbar als 3/2-Wege-Ventil (überschneidungsfrei), mit schmalem Gehäusekörper und Zentralbefestigung M 12 x 0,75; Merkmale: hohe Lebensdauer, Rückstellu...
Kendrion Kuhnke
46.000
ab € 94,59*
pro Stück
 
 Stück
Sitzventil, mechanisch, 46.001 (1 Angebot) 
Mechanische Sitzventile Typ Kuhnke 46.00. Einsetzbar als 3/2-Wege-Ventil (überschneidungsfrei), mit schmalem Gehäusekörper und Zentralbefestigung M 12 x 0,75; Merkmale: hohe Lebensdauer, Rückstellu...
Kendrion Kuhnke
46.001
ab € 87,82*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 (2 Angebote) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich,Zuverlässiges Schalten der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol, Direktbetätigt Sitzventil Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Bosch Rexroth
R900052621
ab € 254,00*
pro Stück
 
 Stück
Sitzventil, mechanisch, 46.002 (1 Angebot) 
Mechanische Sitzventile Typ Kuhnke 46.00. Einsetzbar als 3/2-Wege-Ventil (überschneidungsfrei), mit schmalem Gehäusekörper und Zentralbefestigung M 12 x 0,75; Merkmale: hohe Lebensdauer, Rückstellu...
Kendrion Kuhnke
46.002
ab € 78,54*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SEW10C1X/420MG24N9K4 (1 Angebot) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Direktbetätigt Sitzventil
Bosch Rexroth
R900075565
ab € 765,44*
pro Stück
 
 Stück
Sitzventil, mechanisch, 46.003 (1 Angebot) 
Mechanische Sitzventile Typ Kuhnke 46.00. Einsetzbar als 3/2-Wege-Ventil (überschneidungsfrei), mit schmalem Gehäusekörper und Zentralbefestigung M 12 x 0,75; Merkmale: hohe Lebensdauer, Rückstellu...
Kendrion Kuhnke
46.003
ab € 112,14*
pro Stück
 
 Stück
WEGESITZVENTIL M-3SEW10U1X/420MG24N9K4 (1 Angebot) 
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Umschaltung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Direktbetätigt Sitzventil
Bosch Rexroth
R900075563
ab € 767,74*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   217   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sitzwegeventil
^

Das Wegesitzventil für die Zylinderansteuerung im pneumatischen System

Die Wegesitzventile steuern pneumatische Zylinder mit Druckluft an. Sie verfügen über mehrere Anschlüsse und zwei bis drei Schaltstellungen. Die Wegesitzventile sperren den Durchfluss mit einer Kugel oder einem Teller ab.

Wegesitzventile im Überblick

Das Wegesitzventil verändert die Richtung des Druckluftstromes im System. Es sperrt den Durchfluss ab oder öffnet ihn. Dieses Wegeventil wird meist für die Ansteuerung eines pneumatischen Zylinders verwendet. Er definiert die Ansprüche, die an das Wegesitzventil gestellt werden. Hierzu gehören insbesondere:
  • Betätigungsart,
  • Anzahl der benötigten Anschlüsse und
  • Anzahl der benötigten Schaltstellungen.
Ein einfachwirkender Zylinder wird meist über Wegeventil mit wenigen Anschlüssen gesteuert. Es gibt den Durchfluss frei, sobald der Zylinder ausfahren soll. In der Ruhestellung ist es geschlossen. Diese beiden Schaltungen bieten 3/2-Wegesitzventile. Die erste Zahl steht für die insgesamt bereitgestellten Anschlüsse: ein Eingang, ein Ausgang und eine Entlüftung. Die zweite Zahl entspricht den erzeugten Schaltstellungen. Für doppeltwirkende Zylinder sind regelhaft Wegesitzventile mit einer höheren Zahl von Anschlüssen empfehlenswert. Das Ein- und das Ausfahren der Kolbenstange werden über Druckluft erzeugt. Das Ventil ermöglicht die positionsbezogene Entlüftung. Jeder Zylindertyp fordert eine individuelle Zusammenstellung aus Schaltstellung und Durchflusswegen des Wegesitzventils.

Auswahltipps für Wegesitzventile

Die Wegesitzventile sind Wegeventile, deren Sperrkörper folgende Formen annehmen kann: Kegel, Kugel, Platte oder Teller. Die Bauteile des Wegeventils sind resistenter gegen Verschleiß oder Undichtheiten als die eines Wegeschieberventils. Das Wegesitzventil hat bei vergleichbaren Anforderungen eine höhere Lebensdauer. Der Wechsel zwischen Ruhe- und Ausgangsschaltung benötigt jedoch einen höheren Kraftaufwand. Die Wegesitzventile lassen sich in verschiedenen Anschlussgrößen auswählen. Für die optimale Funktion sind auch die Anzahl der Anschlüsse und der Schaltstellungen wichtig. Die Öffnung des Durchflusses und das Schließen entsprechen je eine Schaltstellung. Die Mittelposition des Ventilsitzes entspricht der dritten Schaltstellung. Die Betätigung des Wegesitzventils erfolgt per Muskelkraft, mechanisch, pneumatisch oder elektromagnetisch. Einige Geräte benötigen eine aus diesen Varianten kombinierte Betätigung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.