All-in-one Kartenlesegerät, USB 3.0 Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen Produktvorteile: Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer D...
USB Kabel, USB 2.0 blau, Typ A auf Typ B mit 1,8 m Länge zur Verbindung von USB Oszilloskopen mit dem PC. The MI106 is a high-quality 1.8 metre USB 2.0 cable, designed and built specifically for us...
• Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker • USB Standard: USB 2.0, USB 1.2/2.0 kompatibel--mit Ferrit • Übertragungsrate: 480 Mbit/s • Haube: vergossen • Schirmung: Geflecht und Folie • Aufbau: P...
Mithilfe des Hi-Speed USB 2.0-Kabels können Sie mit Ihren USB-Geräten maximale Leistung erzielen. Jetzt können Sie Ihren USB-Drucker oder -Scanner, Ihre USB-Festplatte oder andere Peripheriegeräte ...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Ve...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionell...
Das Synergy21 USB-C Kabelist ein aktivesKabel, welcheseinen Chip besitzt. Dies ist ein Sicherheits- u. Leistungsmerkmalum die höchstmögliche Leistungzur Verfügung zu stellen, welche für dieses Kabe...
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen Das 1 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB1ML ist mit einem USB-A -Stecker und einem linksgewink...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...
Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC. Technische Details: - Länge 0,5 m - Farbe schwarz - Standard USB 2...