Aktives USB 3.1 (Gen.1) Verbindungskabel - schwarz - 25,0m Das aktive, bi-direktionale SuperSpeed USB 3.1 (Gen.1) USB-A / USB-B Verbindungskabel ist ein unverzichtbares Zubehör für PC und Mac Benut...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
USB 2.0 Kabel, InLine®, A an B USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker vergoldete Kontakte abwärtskompatibel zum USB1.1 Farbe: weiß mit Ferritkern (A-Seite) 2xAWG24+2xAWG28
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Schließen Sie Ihre USB 3.0-Geräte über größere Entfernungen an Mit dem schwarzen 3 m langen USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB3MBK können Sie USB 3.0 B-Geräte, z. B. Festplattengehäuse, Kartenlesegeräte...
Akyga® AK-USB-04 ist ein 1,8 m langes Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-A und USB-B-Anschlüssen im USB-2.0-Standard. Das Produkt wird zur Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird ...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Zur Verbindung zwischen PC mit USB Schnittstelle und USB 2.0 Endgerät (z.B. Drucker, Scanner usw.) Eigenschaften Geeignet für USB 2.0 - voll abwärtskompatibel Farbe: schwarz Länge: 3M Wesentliche A...
Das OEM-USB-Verbindungskabel EC2403 erfüllt USB-2.0-Vorgaben. Mit diesem USB-2.0-High-Speed-Verbindungskabel (480 Mb/s) sorgen Sie im Handumdrehen für schnelle und stabile Verbindungen.
EGB USB-Verbindungskabel Stecker A auf B 5m zur Datenübertragung, zur Synchronisation und zum Laden des jeweiligen Gerätes Stecker A und Stecker B 5,0m grau