Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie...
Das Synergy21 USB-C Kabelist ein aktivesKabel, welcheseinen Chip besitzt. Dies ist ein Sicherheits- u. Leistungsmerkmalum die höchstmögliche Leistungzur Verfügung zu stellen, welche für dieses Kabe...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um bis zu 20 m Das 20 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB65AC enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise, sodass es über die Reichweite vo...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Akyga® AK-USB-09 ist ein 1,8 m langes Kabel, das je nach Art des angeschlossenen Geräts die Datenübertragung und Stromversorgung über USB 3.0 ermöglicht. Es verfügt über einen USB A- und B-Stecker,...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbit...
USB Type-C™ Ladekabel set, Typ C - A Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für R...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.