Dieses SCHWAIGER® Adapterkabel ist für USB Geräte, die über eine Micro-B Buchse verfügen und den USB-Hostmodus (OTG-Funktion) unterstützen, konzipiert. Beispielsweise können Geräte wie Speicherstic...
Diese USB Daten- und Ladekabel von Delock können an einen PC oder ein Netzteil mit einer USB Typ-A Schnittstelle angeschlossen werden. Damit kann schnell und einfach ein Mobilgerät mit Micro USB An...
Micro USB Sync & Ladekabel USB 2.0 A Stecker > USB Micro B Stecker Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Kamera oder einer Powerbank konzipiert. Es...
Diese USB Daten- und Ladekabel von Delock können an einen PC oder ein Netzteil mit einer USB Typ-A Schnittstelle angeschlossen werden. Damit kann schnell und einfach ein Mobilgerät mit Micro USB An...
Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, MP3 Player oder einer Kamera konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Gerätes verwendet wer...
USB2.0 Kabel für digitale Bildverarbeitung 2m Stecker A - Stecker B Mini (4-polig) Kabel UL2725, 2 x AWG 28, 2 x AWG 28 doppelt geschirmt USB 1.1 und 2.0 kompatibel
Unser SCHWAIGER Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Kamera oder z.B. einer Powerbank entworfen. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des jeweiligen Gerätes v...
Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.80 m Schwarz PVC-Mantel RF-5771532 RENKFORCE USB-KABEL USB 2.0 Hohe USB-Übertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mbps 3 A Stromversorgung...