Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC556ATA TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262966-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC556ATA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC556ATA TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 PNP

Transistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 110 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -2 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor Reststrom I(CES): -15 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -65 V · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 150 MHz · VCE Sättigung (max.): -650 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-92-3
Ausführung (Transistoren):
PNP
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
BC556ATA
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor Reststrom I(CES):
-15 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-65 V
Collector-Strom I(C):
-100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-2 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
110
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Transitfrequenz f(T):
150 MHz
VCE Sättigung (max.):
-650 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, ON Semiconductor, BC556ATA, 803-1122
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0685*
Lager 102
485
15
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1595*
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,16*
10
€ 6,90*
ab € 0,0478*
€ 0,1731*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,1595*
€ 0,1898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1351*
€ 0,1608
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 2,3925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.