Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret BC556ATA TO-92-3 Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A850881
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC556ATA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
BC556ATA
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
PNP
VCE Sättigung (max.):
-650 mV
DC Stromverstärkung (hFE):
110
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-2 mA
Transitfrequenz f(T):
150 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
-15 nA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-5 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-65 V
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Collector-Strom I(C):
-100 mA
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-92-3
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, ON Semiconductor, 803-1122
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0685*
1 Tag
485
15
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1595*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,16*
10
€ 6,90*
ab € 0,0478*
€ 0,1731*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,111*
€ 0,132
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.