Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BC556ATA THT, PNP Transistor -65 V / -100 mA 10 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BC556ATA THT, PNP Transistor -65 V / -100 mA 10 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1698616
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC556ATA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -65 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –80 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 10 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-PNP-Transistoren, 60 V bis 160 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-65 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
10 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 1698616, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BC556ATA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0685*
1 Tag
485
15
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1595*
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,16*
10
€ 6,90*
ab € 0,0478*
€ 0,1731*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,0652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.