Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 0,5W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 0,5W; TO92
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 0,5W; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-BC556ATA
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC556ATA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 110...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0685*
1 Tag
485
15
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1595*
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0478*
€ 0,1731*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,731* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.