Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch 1930 m ÜL HLB 1 Hahnloch 700x500mm weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000560912
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     04387000001
EAN/GTIN:
     4021534186561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Serie 1930 Waschtisch 700 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf · Wondergliss - 04387000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 1· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Breite/Durchmesser 0mm· Durchmesser Ablaufloch 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 800mm· Geeignet für Möbel Nein· Geeignet für Standsäule Ja· Medizinische Ausführung Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Bohrung für Seifenspender Nein· Mit Halbsäule Nein· Mit Rückwand Nein· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Tiefe (1) 500mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 010140200302201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 568,11*
€ 660,98*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 574,40*
€ 670,84*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 569,03*
€ 680,277*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,19*
€ 888,19*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,20*
€ 891,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,49*
€ 1.060,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,12*
€ 1.034,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 846,46*
€ 1.007,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,15*
€ 967,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 805,52*
€ 958,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,00*
€ 930,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 780,40*
€ 928,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,20*
€ 889,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0438600000
ab € 411,07*
Ähnlich
Duravit
0438700000
ab € 522,45*
Ähnlich
Duravit
0438800000
ab € 570,99*
Ähnlich
Duravit
04388000001
ab € 620,84*
Ähnlich
Duravit
04386000001
ab € 430,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.