| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018940526 Herst.-Nr.: 4387000001 EAN/GTIN: 4021534186561 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtisch 1930 m ÜL HLB 1 Hahnloch 700x500mm weiß WG Duravit Serie 1930 Waschtisch · Weiß Hochglanz · Oktogonal · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Ja · Anzahl vorgestochene Hahnlöcher: 2 · WonderGliss · Von unten glasiert · Rückwand glasi Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 4387000001 | Werksnummer: | 6000560912 | Länge netto mm: | 715,00 | Breite netto mm: | 520,00 | Höhe netto mm: | 250,00 | Gewicht netto Kg: | 23,000000 | Gewicht brutto Kg: | 23,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Waschtisch 1930 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 569,71* | € 662,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 576,33* | € 672,55* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 564,61* | € 682,007* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,13* | € 891,17* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,83* | € 894,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|