Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
KLUDI 482600565 Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976247577
Hersteller:
Kludi
Herst.-Nr.:
6000695587
EAN/GTIN:
4017080089746
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chrom Einlochmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Ablaufgarnitur G 1 1/4" aus Metall · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkant
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000695587
Werksnummer:
6000695587
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
333,00
Gewicht netto Kg:
1,595000
Gewicht brutto Kg:
1,595000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Waschtisch-Einhandmischer
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest SHK
Weitere Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
waschtisch armaturen kludi
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschtisch einhandarmatur
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,89*
€ 99,42*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,22*
€ 99,88*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,74*
€ 100,88*
9557_lager
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,39*
€ 107,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,48*
€ 160,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi Zenta SL Chrom
Kludi
482920565
ab € 89,35*
Ähnlich
KLUDI ZENTA SL Waschschüssel-EHM chrom
Kludi
482560565
ab € 213,76*
Ähnlich
KLUDI ZENTA SL Waschtisch-EHM 100mm mit Push Open Ablaufventil chrom
Kludi
482980565
ab € 116,17*
Ähnlich
KLUDI ZENTA SL Waschtisch-EHM 75mm Ablaufg.,f.drucklose Speicher chrom
Kludi
482770565
ab € 157,19*
Ähnlich
KLUDI ZENTA SL Waschtisch-EHM 75mm Ablaufgarnitur, ECO PLUS chrom
Kludi
482630565
ab € 119,02*
Ähnlich
KLUDI ZENTA SL Waschtisch-EHM 75mm mit Push Open Ablaufventil chrom
Kludi
482660565
ab € 117,84*
Ähnlich
KLUDI ZENTA SL Waschtisch-EHM 75mm ohne Ablaufgarnitur chrom
Kludi
482620565
ab € 75,95*
Ähnlich
KLUDI ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer chrom
Kludi
482900565
ab € 82,49*
Ähnlich
KLUDI ZENTA SL Waschtischarmatur Dreilochmontage, m. Ablaufg. chrom
Kludi
483930565
ab € 302,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen