Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Waschtisch-Einhandmischer ZENTA SL DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695587
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     482600565
EAN/GTIN:
     4017080089746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkante 75 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 135mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 75mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· KIWA-Prüfsiegel Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Versehen mit Vorrichtung für Ablaufstopfen· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 110mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 0110700190500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 77,89*
€ 99,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,22*
€ 99,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,74*
€ 100,88*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,39*
€ 107,84*
€ 5,95*
ab € 129,48*
€ 160,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
482920565
ab € 89,35*
Ähnlich
Kludi
482560565
ab € 213,76*
Ähnlich
Kludi
482980565
ab € 116,17*
Ähnlich
Kludi
482770565
ab € 157,19*
Ähnlich
Kludi
482630565
ab € 119,02*
Ähnlich
Kludi
482660565
ab € 117,84*
Ähnlich
Kludi
482620565
ab € 75,95*
Ähnlich
Kludi
482900565
ab € 82,49*
Ähnlich
Kludi
483930565
ab € 302,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.