Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Reduzierring, Gewinde M32 außen, Gewinde M20 innen, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40093220
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126366082
EAN/GTIN:
     4011126366082
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Außengewinde : M 32 Innengewinde : M 20 Gewindelänge außen : 9,5 mm Gewindelänge innen : 9,5 mm Schlüsselweite : 36 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1893M3220, 4011126366082, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482377, 482377
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 0,9892*
€ 1,2892*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,08032*
€ 1,39032*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,9006*
€ 1,5131*
6 Tage
444
1
€ 6,95*
ab € 0,9052*
€ 1,5132*
1
€ 5,46*
ab € 0,96*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5131*
€ 1,80059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,4806*
€ 1,76191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2806*
€ 1,52391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2106*
€ 1,44061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1406*
€ 1,35731
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0706*
€ 1,27401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9006*
€ 1,07171
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2907*
Ähnlich
HKL
4011126366020
ab € 0,39771*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4509*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4578*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9208*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8647*
Ähnlich
HKL
4011126366310
ab € 2,77119*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7545*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5624*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5293*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5616*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.