Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 1893M3220 Reduzierring M32 außen M20 innen PA RAL7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0231095
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1893M3220
EAN/GTIN:
     4011126366082
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Außengewinde : M 32 Innengewinde : M 20 Gewindelänge außen : 9,5 mm Gewindelänge innen : 9,5 mm Schlüsselweite : 36 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 0,9892*
€ 1,2892*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,08032*
€ 1,39032*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,9006*
€ 1,5131*
6 Tage
444
1
€ 6,95*
ab € 0,9052*
€ 1,5132*
1
€ 5,46*
ab € 0,96*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,39032*
€ 1,65448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34032*
€ 1,59498
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26032*
€ 1,49978
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08032*
€ 1,28558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,516* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2907*
Ähnlich
HKL
4011126366020
ab € 0,39771*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4509*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4578*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9208*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8647*
Ähnlich
HKL
4011126366310
ab € 2,77119*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7545*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5624*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5293*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5616*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.