Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring 1893M3220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55937822
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1893M3220
EAN/GTIN:
     4011126366082
Suchbegriffe:
Reduktionsring

Reduzierring 1893M3220

Reduzierring mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Außengewinde : M 32 Innengewinde : M 20 Gewindelänge außen : 9,5 mm Gewindelänge innen : 9,5 mm Schlüsselweite : 36 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,98*
ab € 0,9892*
€ 1,3092*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,07032*
€ 1,41032*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8899*
€ 1,4831*
5 Tage
375
1
€ 6,95*
ab € 0,89*
€ 1,4832*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,96*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2892*
Ähnlich
HKL
4011126366020
ab € 0,39771*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4633*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4526*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4344*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9386*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8955*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8608*
Ähnlich
HKL
4011126366310
ab € 2,79119*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7671*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7073*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7073*
Ähnlich
HKL
ab € 2,6062*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5936*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5247*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.