Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom 6200cbm/h DZR 45/4 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799867326
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0732
EAN/GTIN:
     4012799867326
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Nennspannung 0 ... 400V, Frequenz 0 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 350kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 6200m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP64, Kanalbreite 571mm, Kanalhöhe 571mm, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.674,02*
€ 1.852,37*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.660,51*
€ 1.853,34*
Frei Haus
ab € 1.677,09*
€ 1.870,16*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.763,58*
€ 2.008,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.879,39*
€ 2.081,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,19*
€ 2.389,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,69*
€ 2.279,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.857,81*
€ 2.210,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,19*
€ 2.154,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.763,58*
€ 2.098,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0148
ab € 319,75*
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 249,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0624
ab € 141,86*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 721,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0056.0007
ab € 52,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0173
ab € 71,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0152
ab € 74,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 660,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 55,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.