Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Rohrventilator
>
Artikel
Axial-Rohrventilator, DN450, Drehst rom, explosionsgeschützt, Medium: Staub
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-5793997
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
DZR45/4BEXT
EAN/GTIN:
4012799867326
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 21 und 22. Zündschutzarten: t- Schutz durch Gehäuse und c - konstruktive Sicherheit. Schutzart IP64. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch - Lochbild nach DIN 24155, Zur einfachen und direkten Montage in ein Rohrsystem. Einbau in jeder Lage möglich. Laufrad: Axiallaufrad aus leitfähigem Kunststoff, Wuchtgüte der Motor-Laufradkombination G 6,3 nach Kategorie BV-3 gemäß ISO 14694, Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Motor: Robuster Drehstrommotor mit Kugellager, wartungsfrei. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anomaler Förderrichtung. Betriebsart S1 (Dauerbetrieb). Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZR 35/2 B Ex... Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Elektrischer Anschluss: Klemmenkasten am Ventilator montiert, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise: Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z. B. mit Schutzgitter SG.Artikel: DZR 45/4 B Ex t, Fördervolumen: 6200 m3/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 350 W, cosphi: 0,68, INenn: 0,72 A, Imax bei UNenn: 1,02 A, Schutzart: IP 64, Wärmeklasse: F, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: verzinkt, Gewicht: 15 kg, Gewicht mit Verpackung: 17,25 kg, Nennweite: 450 mm, Breite: 571 mm, Höhe: 571 mm, Tiefe: 310 mm, Breite mit Verpackung: 571 mm, Höhe mit Verpackung: 580 mm, Tiefe mit Verpackung: 340 mm, EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie: Ex II 2 D, EX-Bezeichnung nach Norm: Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C <= Ta <= +40 °C, Zeit tA: 110 sek, Betriebsart: S1, PTC DIN 44082: M 100, EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV-A 19 ATEX0103 X, IECEx EPS 19.0019X, Temperaturklasse: T135°C, Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl.: 155 (F) Kanalbreite: 571 mm, Kanalhöhe: 571 mm, Leistungsaufnahme: 350 kW, Frequenz: 0...50 Hz, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T4, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D, Nennspannung: 0...400 V, Schutzart (IP): IP64, Mediumtemperatur: -20...40 °C, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Luftmenge unbelastet: 6200 m³/h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
DZR45/4BEXT
Ident Code:
0086.0732
... >
Heizung, Klima, Warmwasser
>
Ventilation
>
Ventilator für Rohreinbau
Weitere Suchbegriffe:
Axiallüfter
,
Axialventilator
,
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Rohrventilator
,
Wandeinbauventilator
,
Wandlüfter
,
Wandventilator
,
maico axial-rohrventilator
,
axial-rohrventilator
,
axialgebläse 400v
,
Badlüfter
,
WC-Lüfter
,
Badventilator
,
Badezimmerventilator
,
Rohreinschubventilator
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.667,38*
€ 1.853,75*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.660,36*
€ 1.854,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.683,93*
€ 1.871,55*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.776,89*
€ 2.009,63*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.891,10*
€ 2.082,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.082,73*
€ 2.478,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.055,13*
€ 2.445,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,19*
€ 2.340,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.920,08*
€ 2.284,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.891,10*
€ 2.250,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5-Stufentransformator Drehstrom 0,8A TR 0,8-2
Maico
0157.0148
ab € 316,82*
Zubehör
5-Stufentransformator Drehstrom max.0,8A TR 0,8 S-2
Maico
0157.0151
ab € 249,88*
Zubehör
MC Ansaugdüse AD 45
Maico Ventilatoren
0180.0624
ab € 142,31*
Zubehör
MC Differenzdruckschalter DDEx 500 zur Ermittlung der Druckdifferenz
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 718,33*
Zubehör
MC Gegenflansch GF 45
Maico Ventilatoren
0056.0007
ab € 51,84*
Zubehör
MC Gegenstutzen GS 45
Maico Ventilatoren
0055.0173
ab € 71,00*
Zubehör
MC Schwingungsdämpfer GP 20
Maico Ventilatoren
0092.0152
ab € 77,68*
Zubehör
MC Schwingungssensor SWEx zur Schwingungsüberwachung
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 660,08*
Zubehör
MC Wendeschalter WU 1
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen