Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom 6200cbm/h DZR 45/4 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-36153351
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0732
EAN/GTIN:
     4012799867326
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse

Axial-Rohrventilator Drehstrom 6200cbm/h DZR 45/4 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +40 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +60 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
350 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
6200 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
571 mm
Kanalhöhe:
571 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.658,89*
€ 1.848,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.660,09*
€ 1.849,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.685,15*
€ 1.866,07*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.781,10*
€ 2.003,92*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.885,05*
€ 2.076,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,07*
€ 2.220,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.842,15*
€ 2.192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,52*
€ 2.098,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,80*
€ 2.046,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,15*
€ 2.005,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0148
ab € 320,01*
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 250,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0624
ab € 144,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 719,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0056.0007
ab € 52,40*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0173
ab € 71,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0152
ab € 78,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 662,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 58,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.