Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HRFD 450/4 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-46159771
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00231
EAN/GTIN:
     4010184002314
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HRFD 450/4 TK

Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5810 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
0,384 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,53*
€ 1.054,68*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 934,09*
€ 1.065,05*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 945,29*
€ 1.075,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 947,78*
€ 1.078,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,92*
€ 1.086,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,03*
€ 1.279,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,88*
€ 1.261,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,77*
€ 1.176,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,07*
€ 1.148,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,29*
€ 1.124,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00220
ab € 385,26*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00221
ab € 595,94*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00223
ab € 590,67*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00224
ab € 750,42*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00226
ab € 642,22*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00229
ab € 736,31*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00230
ab € 933,12*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00233
ab € 1.003,85*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00232
ab € 941,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.