Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollen by Clairefontaine Tischkarte 85 x 80 mm, knospengrün (8016381)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollen by Clairefontaine Tischkarte 85 x 80 mm, knospengrün (8016381)
Pollen by Clairefontaine Tischkarte 85 x 80 mm, knospengrün (8016381)
Artikel-Nr.:
     505-8016381
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     75050C
EAN/GTIN:
     3329680750508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte grün
tischkarte
Pollen by Clairefontaine Tischkarte 85 x 80 mm, knospengrün
210 g/qm, Maße gefaltet: 85 x 40 mm, pH-neutrales Papier,
säurefrei, zum Bedrucken mit Tintenstrahl- & Laserdruckern,
zur Prägung geeignet,
beinhaltet: 25 Karten
(75050C)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Hotels & Restaurants, Tischkarten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,89*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 5,90*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22350C
ab € 4,02*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22540C
ab € 4,45*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22840C
ab € 4,49*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11350C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11540C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
002190
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
55478C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
55470C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
55471C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
555472C
ab € 3,66*
Zubehör
Clairefontaine
55476C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
21240C
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.