Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brück Feinhaarbesen 40 cm mit stabilem Halter 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brück Feinhaarbesen 40 cm mit stabilem Halter 28 mm
Brück Feinhaarbesen 40 cm mit stabilem Halter 28 mm
Brück Feinhaarbesen 40 cm mit stabilem Halter 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p656347
Hersteller:
     Karl Brück
Herst.-Nr.:
     4013648012263
EAN/GTIN:
     4013648012263
Suchbegriffe:
Stubenbesen
Zimmerbesen
stubenbesen 40 cm
stubenbesen
Feinhaarbesen • Mit weichen Kunstfasern, für Parkett-, Fliesen- und PVC-Böden • Meisterqualität, mit stabilem Metallhalter 28 mm
Weitere Informationen:
Borstenart:
Kunstfasern
Hersteller:
Brück
Durchmesser:
28
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Aufhängeloch:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stiel:
Nein
Stiel-Ø:
28 mm
Breite:
400 mm
... > Reinigen > Besen > Besen
Weitere Suchbegriffe: Baugeräte, Besen, WG, Feinhaarbesen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 9,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,80*
€ 9,60*
2 Tage
85
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,68*
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,12*
8 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.