Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm
Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm
Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013648012263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013648012263
Suchbegriffe:
Stubenbesen
Zimmerbesen
stubenbesen 40 cm
stubenbesen
Feinhaarbesen

• Mit weichen Kunstfasern, für Parkett-, Fliesen- und PVC-Böden • Meisterqualität, mit stabilem Metallhalter 28 mm

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
udf_EDE_Katalog:
30306449
Breite:
400 mm
Herstellerartikelnummer:
3419128
Herstellername:
A. & S. Brück GmbH
Markenname:
BRÜCK
Stiel-Ø:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinhaarbesen, Besen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 9,54*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,80*
€ 9,60*
2 Tage
85
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,68*
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,12*
8 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.