Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Sichtreiter
>
Kunststoffreiter
>
Artikel
Selbstklebe-Vollsichtreiter TABFIX, 200 x 10 mm, 2-zeilig, transparent, 5 Stück DURABLE 840219
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-896695100
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
840219
EAN/GTIN:
4005546840604
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Selbstklebe-Vollsichtreiter TABFIX. Individuell zuschneidbar. Werkstoff: Kunststoff-Folie. Ausführung des Aufdruckes beiliegender Einsteckschilder: A - Z, 0 - 31, Jan. - Dez. und blanko. Größe (B x H): 200 x 10 mm. Max. Anzahl der Druckzeilen: 2. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung des Aufdruckes beiliegender Einsteckschilder:
A - Z, 0 - 31, Jan. - Dez. und blanko
Breite:
200
Höhe:
10
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
... >
Büromaterial
>
Ordnen & Registrieren
>
Kartenreiter Selbstklebend
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenträger
,
Tickethalter
,
Farbreiter
,
Farbsignale
,
Kunststoffsignale
,
Signalreiter
,
Stecksignal
,
Klebereiter
,
Selbstklebereiter
,
Kunststoffreiter
,
Kartei-Leitregister
,
Kartei-Register
,
Karteikarten-Register
,
Karteikartenregister
,
Karteileitregister
,
Karteiregister
,
Leitkarte
,
Leitkartenregister
,
Leitregister
,
beschriftungsfenster durable
,
beschriftungsfenster
,
karteikartenregister plastik
,
TABFIX
,
H_J8402-19
,
8402
,
102405
,
5773840202
,
35/8402
,
1302956
,
TABFIX HUNKE
,
TABFIX SK 20X200MM 5/1
,
8402-
,
Tabfix
,
Reiter
,
Durable
,
selbstklebend
,
zum Zuschneiden
,
2-zeilig
,
10mm hoch
,
200mm
,
mit Einsteckschildern
,
Kartenreiter
,
Registertabs
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 5,11*
Lager 690
1 Tag
75
1
€ 5,49*
ab € 3,09*
€ 5,29*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 3,458*
€ 5,504*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 6,38*
Lager 639
1 Tag
75
1
€ 4,99*
ab € 3,82*
€ 6,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Tabe TABFIX®, 200 x 13 mm, 3-zeilig, transparent
Durable
840319
ab € 2,96*
Ähnlich
DURABLE selbstkl./beschriftbare Tabe QUICK TAB DUO, farbig sortiert
Durable
840600
ab € 2,65*
Ähnlich
DURABLE selbstkl./beschriftbare Tabe QUICK TAB, farbig sortiert
Durable
840500
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen