Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Stretchfolie, 21µ/300m/500mm, HSTF 2103050


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380111
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380111
EAN/GTIN:
     4066300381115
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
WIHEDÜ-Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2-Zoll-Kern, transparent Stärke: 21my, 300m : 500mm Nettofoliengewicht: 2,90 kg, Rollengewicht: 3,20 kg
Weitere Informationen:
Folienstärke:
21 µm
Länge:
300 m
Breite:
500 mm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
2 Zoll
Rollengewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 21 my 0,5x300m, bündelfolie, bündelfolie transparent, Handwickelfolie, Palettenfolie, Packfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
213
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 15,15*
€ 20,34*
10 Tage
213
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 15,18*
€ 20,56*
1 Tag
unbekannt
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 19,86*
€ 26,66*
Lager 9Q5JF
59
pro Karton
€ 8,60*
ab € 41,02*
€ 66,90*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 66,90*
€ 79,61
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 64,58*
€ 76,85
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 61,42*
€ 73,09
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 59,48*
€ 70,78
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 56,50*
€ 67,24
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 53,61*
€ 63,80
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 48,23*
€ 57,39
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,08*
€ 54,84
pro Karton
ab 33 Kartons
€ 45,60*
€ 54,26
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 41,02*
€ 48,81
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 6,83667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380118
ab € 11,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.104
ab € 13,17*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 17,38*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12675*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12388*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 29,60*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 32,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 39,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.