Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Stretchfolie, 23µ/300m/500mm, HSTF 2303050 schw


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380122
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380122
EAN/GTIN:
     4066300381221
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
WIHEDÜ-Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2-Zoll-Kern, schwarz Stärke: 23my, 300m : 500mm Nettofoliengewicht: 3,17 kg, Rollengewicht: 3,47 kg
Weitere Informationen:
Folienstärke:
23 µm
Länge:
300 m
Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Kerndurchmesser:
2 Zoll
Rollengewicht:
3,47 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 mm x 300 m 23 my, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Handwickelfolie, Palettenfolie, Packfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 17,38*
€ 23,48*
1 Tag
unbekannt
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 24,51*
€ 32,86*
Lager 9Q5JF
445
pro Karton
€ 8,60*
ab € 47,12*
€ 75,23*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 75,23*
€ 89,52
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 73,73*
€ 87,74
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 70,04*
€ 83,35
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 66,77*
€ 79,46
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 63,47*
€ 75,53
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 60,91*
€ 72,48
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 54,78*
€ 65,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 52,44*
€ 62,40
pro Karton
ab 33 Kartons
€ 51,90*
€ 61,76
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 47,12*
€ 56,07
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 7,85334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380118
ab € 11,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
380110
ab € 12,67*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.104
ab € 13,17*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12675*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12388*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 29,60*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 32,11*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 39,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 42,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.