Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 12313C Briefumschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 12313C Briefumschlag
Clairefontaine 12313C Briefumschlag
Clairefontaine 12313C Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112946827
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12313C
EAN/GTIN:
     3329680123135
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
FSC Mix 100%
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12513C
ab € 4,47*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75013C
ab € 2,86*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1513C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
3329680242133
ab € 6,46*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1313C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2813C
ab € 4,47*
Zubehör
Clairefontaine
5538C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5531C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
5536C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
5535C
ab € 2,61*
Zubehör
Clairefontaine
1413C
ab € 1,67*
Zubehör
Clairefontaine
14213C
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.