Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Dual-SIM Handy

  dual sim handy  (1.462 Angebote unter 28.160.640 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „dual sim handy“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dual-SIM Handy"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   98   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema dual sim handy
^

Mit dem Dual-SIM Handy mehrere SIM-Karten in einem Gerät nutzen

Mit einem Dual-SIM Handy nutzen Sie zwei SIM-Karten in einem Handy. So kombinieren Sie beispielsweise Ihr privates Mobiltelefon mit dem geschäftlichen Anschluss. Die Auswahl an Telefonen reicht dabei vom einfachen Doppel-SIM Handy bis zum gut ausgestatteten Dual-SIM Smartphone. Je nach Ausstattung des Handys verfügt das Gerät über eine oder zwei Sende- und Empfangseinheiten.

Vorteile von Dual-SIM Geräten

Mit einem Dual-SIM Telefon nutzen Sie zwei verschiedene Handykarten gleichzeitig. Möchten Sie die Vorteile zweier Handy- oder Prepaidtarife verbinden, telefonieren und surfen Sie bei Bedarf mit Karten unterschiedlicher Anbieter - auch aus unterschiedlichen Mobilfunknetzen. Auf regelmäßigen Geschäftsreisen im Ausland können Sie als zweite Karte eine ausländische Handykarte nutzen und sind so kostengünstig erreichbar. Laden Sie sich eine App aufs Handy, nutzen Sie diese mit beiden SIM-Karten.

Vielfältige Auswahl an Geräten

Handys mit zwei Kartenplätzen gibt es als einfache Monoblock Handys und als Dual-SIM Smartphones mit oder ohne Touchscreen. Auch Geräte mit physischer Qwertz-Tastatur und Dual-SIM Seniorenhandys mit großen Tasten sind erhältlich.

Seitlicher Steckplatz für flexiblen Kartenwechsel

Einige Zwei-SIM Handymodelle verfügen statt zwei Kartenplätzen unterm Akku über einen Platz unter dem Akku und einen zweiten, flexibel nutzbaren Steckplatz an der Seite des Handys. In diesen Steckplatz fügen Sie eine SIM-Karte ein, ohne das Handy zu öffnen. Beim Wechseln von SIM-Karten über den seitlichen Steckplatz wird das Gerät nicht ausgeschaltet.

Handys mit einer Sende-/Empfangseinheit

Mit Dual-Standby wird ein Doppel-SIM Handy bezeichnet, das über eine aktive Sende- und Empfangseinheit verfügt. Das Handy ist in beiden Netzen eingebucht und erreichbar. Nutzen Sie einen der Handyanschlüsse, werden ankommende Gespräche für den anderen Anschluss auf die Mailbox umgeleitet. Durch den Verzicht auf eine zweite Sende-/Empfangseinheit gelten diese Geräte als sparsam im Energieverbrauch.

Mobiltelefone mit zwei Sende-/Empfangseinheiten

Geräte mit zwei Sende- und Empfangseinheiten ermöglichen die gleichzeitige Nutzung beider Handyanschlüsse. Hiermit sind Merkmale wie Anklopfen und Telefonkonferenzen zwischen beiden Karten mit verschiedenen Gesprächspartnern möglich. Beim sogenannten echten Dual SIM werden ankommende Gespräche auf dem jeweils anderen Anschluss registriert und ein schneller Wechsel zum anderen Gesprächspartner ist möglich.

Tipps für die Auswahl eines Dual-SIM Handys

  • Achten Sie auf ein Zwei-SIM Handy mit nur einer Sende- und Empfangseinheit, wenn Sie einen niedrigen Energieverbrauch wünschen.
  • Möchten Sie kein Gespräch verpassen, wählen Sie ein Gerät mit zwei Sende- und Empfangseinheiten.
  • Nutzen Sie Apps, benötigen Sie ein App-fähiges Doppel-SIM Smartphone.
  • Prüfen Sie den Einsatz eines Dual-SIM Handys mit seitlichem Kartensteckplatz, wenn Sie mehrere Handykarten neben einer Stamm-SIM nutzen wollen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.