Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion
Artikel-Nr.:
     1609-CMS1236
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CMS1236
EAN/GTIN:
     4260768177116
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine schwarz 12 tassen
kaffee maschine

Kaffeemaschine 12 Tassen 1,2 Ltr. Glaskanne, Warmhaltefunktion

Der Kaffeeautomat garantiert Ihnen aromatischen Kaffeegenuss!

Dank 1,2 l Fassungsvermögen können Sie 12 Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten. Außerdem hat die Kaffeemaschine eine Warmhaltefunktion, damit Sie auch die zweite Tasse frischen und heißen Kaffees genießen können. Die Filterkaffeemaschine wird inklusive 300 ml Milchkännchen aus Glas mit Edelstahl Schraubdeckel geliefert.

Die Filter-Kaffeemaschine hat eine Glaskanne mit 1,2 l Fassungsvermögen. Die Warmhaltefunktion sorgt dafür, dass der Kaffee so lange heiß bleibt, bis Sie ihn servieren wollen. Der Kaffeeautomat schaltet sich nach 40 Minuten automatisch aus, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn Sie morgens in Eile das Haus verlassen.

Dank diverser Merkmale ist die Kaffeemaschine äußerst praktisch im Gebrauch. Die komfortable Wasserstandsanzeige ist im Vorratsbehälter integriert und zeigt die verbleibende Wassermenge an. Die Kaffeemaschine hat einen entnehmbaren Filter, der sich leicht reinigen lässt; d. h. Sie brauchen keine Papierfilter mehr. Ein Tropfstopp sorgt dafür, dass die Kaffeemaschine beim Entnehmen der Kanne nicht nachtropft.

Der Kaffeeautomat ist ein elegantes Gerät in mattschwarzem Design mit Edelstahlakzenten. Mit 900 Watt Leistung eignet sich die Kaffeemaschine auch für den Campingeinsatz. Anhand der Kontrolllampe am Ein/Aus-Schalter können Sie sofort erkennen, ob die Kaffeemaschine eingeschaltet ist. Dank der rutschfesten Füße steht das Gerät stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz matt mit Edelstahlakzenten
Material:
Kunststoff
Abmessung:
Höhe: 31,5 cm, Breite: 17,3 cm, Tiefe: 27,8 cm
Inhalt:
1,2 Liter
Kaffeeart:
Filterkaffee
Filter:
Permanenter Filter
Anzahl Tassen:
12 Stück
Kannentyp:
Glaskanne
Besondere Merkmale:
Inklusive 300 ml Milchkännchen aus Glas mit Edelstahl Schraubdeckel
Betriebskontroll-Leuchte:
Ja
Wasserstandanzeige:
Ja, im Vorratsbehälter integriert
Warmhaltefunktion:
Ja
Abschaltautomatik (Überhitzungsschutz):
nach 40 Minuten automatische Abschaltung
Leistung:
900 Watt
Gewicht:
1,29 kg
Spannung:
230V
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 12 tassen, Kaffeeautomat, Filterkaffeemaschine, Filterkaffee, mit, Timer, Warmhaltefunktion, automatische, Abschaltung, Abschaltautomatik, Dauerfilter, Permanentfilter, Filter, Glaskanne, 12, zwölf, Tassen, Schwarz, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,05*
€ 57,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,52*
€ 54,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO708K
ab € 28,77*
Sonstiges
DOMO
DO709K
ab € 38,68*
Sonstiges
Princess
01.246030.01.001
ab € 21,24*
Sonstiges
Princess
01.246031.01.001
ab € 25,43*
Sonstiges
Princess
01.246060.01.001
ab € 47,75*
Sonstiges
Princess
01.249408.01.001
ab € 87,26*
Sonstiges
Tristar
CM-1234
ab € 33,50*
Sonstiges
Princess
249S408
ab € 124,79*
Sonstiges
DOMO
DOS709K
ab € 63,98*
Sonstiges
Princess
246S031
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.