Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher 12kg aufladb.Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     8685-5170021189
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801291.1426 P12PRO
EAN/GTIN:
     4006325125783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · mit Wandhalter · Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: mit Wandhalter · Ausführung: wiederaufladbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 kg
Marke:
GLORIA
Brandklasse B:
233 B
Löschleistung LE:
15
Löschmittel:
Pulver
Brandklasse A:
55 A
NW-Class:
Feuerloescher
Brandklasse C:
C
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, Auflade-Feuerlöscher, Auflade-Pulverfeuerlöscher, 9000482103, 482103
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 5,99*
ab € 101,66*
€ 126,66*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 127,11*
€ 4,95*
ab € 103,69*
€ 132,24*
4 Tage
17
€ 7,99*
ab € 108,85*
€ 134,71*
Lager 8685
17
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 146,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,87*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,93*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,07*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,01*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 59,98*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 27,76*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 31,03*
Ähnlich
GLORIA Werke
001873.0000
ab € 33,74*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,50*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.