Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 Volt Block Alkaline 4022 6LR61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9 Volt Block Alkaline 4022 6LR61
9 Volt Block Alkaline 4022 6LR61
9 Volt Block Alkaline 4022 6LR61
9 Volt Block Alkaline 4022 6LR61
Artikel-Nr.:
     932-1445
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4022
EAN/GTIN:
     4041683612780
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Industrie Version von Varta, die alkaline einmal Batterie mit 9 Volt und 550 mAh. Bestens geeignet für intensive Anwendungen zB. Mikrofone, Funkempfänger, Spielzeug und Fernbedienunge.Technische Angaben:Gewicht: 46 gr. Kapazität: 550 mAh Zellengröße: 6AM6 (9V Block) System: AlMn Spannung: 9 Volt Höhe: 48,40 mm Breite: 17,50 mm Länge: 26,50 mm Industrie Version

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 4022

  • Bewährte Varta Qualitäts Batterie
  • Langlebig
  • Auslaufsicher
  • Industrie Version

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, varta batterie d, batterie d, alkaline batterie d, VARTA 9V E-Block Batterie, Varta V4022 9V E-Block Batterie Industrial Alkaline 6LR61, 9 Volt Block Alkaline 4022 6LR61, VARTA 9V E-Block Batterie 4022 V4022, batterie, 9V E-Block Batterie, 10093 10093
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 1,041*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 1,041*
6 Tage
13894
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,07*
1 Tag
819
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,12*
Lager 932
23
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,79*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Varta
4020211111
ab € 1,81*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens 6LR61 lose
ab € 1,17*
Ähnlich
Energizer
E301530500
ab € 2,58*
Ähnlich
Energizer
E000191209
ab € 1,06667*
Ähnlich
Varta
4003211302
ab € 0,2791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.