Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1075 Audio-Kabel 10 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1075 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink CA1075 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink CA1075 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink CA1075 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink CA1075 Audio-Kabel 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49110705
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1075
EAN/GTIN:
     4052792012644
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 10m" von LogiLink
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,85*
Sonstiges
LogiLink
CA1077
ab € 5,42*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,72*
Sonstiges
LogiLink
CA1079
ab € 1,82*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,21*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,34*
Sonstiges
LogiLink
CA1082
ab € 16,67*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,56*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,64*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 16,95*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.