Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1076 Audio-Kabel 25 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1076 Audio-Kabel 25 m Transparent
LogiLink CA1076 Audio-Kabel 25 m Transparent
LogiLink CA1076 Audio-Kabel 25 m Transparent
LogiLink CA1076 Audio-Kabel 25 m Transparent
LogiLink CA1076 Audio-Kabel 25 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49110706
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1076
EAN/GTIN:
     4052792012651
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 25m
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 25m" von LogiLink
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
25 m
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,26*
Sonstiges
LogiLink
CA1077
ab € 5,45*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,72*
Sonstiges
LogiLink
CA1079
ab € 1,83*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,21*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,36*
Sonstiges
LogiLink
CA1082
ab € 16,75*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,57*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,65*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 17,03*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.